DIN 931 INOX A4-80 M-05X060 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH5X60PFA4-80
Rubix:799118120000
fabricante:09314805 60
EAN:4043377087072


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-05X060 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 5X60 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,60 € Sin IVA
/ 200 unidades
239,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5