DIN 931 INOX A4-50 M-45X160 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH45X160PFA4-50
Rubix:799118440000
fabricante:0931445 160
EAN:4043377272768


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-45X160 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-50 45X160 SW70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M45 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2967,95 € Sin IVA
/ 5 unidades
3591,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M45