DIN 931 INOX A2-70 M-24X085 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X85PFA2-70
Rubix:799119080000
fabricante:0931224 85
EAN:4043377081605
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud85 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-24X085 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X85 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud85 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 Sin IVA
/ 10 unidades
210,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

85 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1374)