DIN 931 INOX A4-70 M-24X070 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH24X70PFA4-70
Rubix:799119107000
fabricante:0931424 70
EAN:4043377272331
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-24X070 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 24X70 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca24 mm
344,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
416,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M24