DIN 931 INOX A2-70 M-22X150 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH22X150PFA2-70
Rubix:799119499000
fabricante:0931222 150
EAN:4043377081148
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-22X150 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 22X150 SW32
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca22 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom22
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,40 Sin IVA
/ 20 unidades
613,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

22 mm

Norma

Diámetro métrico

m22
Seleccione variantes (1374)