DIN 931 INOX A4-70 M-14X065 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH14X65PFA4-70
Rubix:799120572000
fabricante:0931414 65
EAN:4043377083715
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-14X065 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 14X65 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca14 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,00 Sin IVA
/ 50 unidades
425,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

14 mm

Norma

Diámetro métrico

m14
Seleccione variantes (1376)