DIN 6921 INOX A2-70 M-05X035 SW8 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC5X35EFA2-70
Rubix:799117163000
fabricante:6921205 35
EAN:4043377246387


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-05X035 SW8 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 5X35/35 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
137,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm