ISO 14585 INOX A2 M-05,5X080 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX5,5X80EFA2
Rubix:799134905000
fabricante:14585255 80
EAN:4043377159151
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-05,5X080 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 5,5X80 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,94 Sin IVA
/ 200 unidades
217,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)