ISO 14585 INOX A2 M-05,5X038 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCLTX5,5X38EFA2
Rubix:799134936000
fabricante:14585255 38
EAN:4043377159106
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-05,5X038 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 5,5X38 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaISO 7981 / ISO 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
196,85 Sin IVA
/ 500 unidades
238,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado