ISO 14585 INOX A2 M-04,8X110 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX4,8X110EFA2
Rubix:799135032000
fabricante:14585248 110
EAN:4043377321367
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-04,8X110 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 4,8X110 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud110 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,90 Sin IVA
/ 200 unidades
232,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

110 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)