ISO 14585 INOX A2 M-04,2X055 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX4,2X55EFA2
Rubix:799135055000
fabricante:14585242 55
EAN:4043377405838


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-04,2X055 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 4,2X55 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
84,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm