DIN 7973 INOX A2 M-03,5X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBF3,5X25EFA2
Rubix:799115396000
fabricante:7973235 25
EAN:4043377156549


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-03,5X025 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 3,5X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | din 7973 |
| Forma de cabezal | avellanada ovalada |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
113,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm