ISO 14586 INOX A4 M-04,8X038 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX4,8X38EFA4
Rubix:799132244000
fabricante:14586448 38
EAN:4043377235251


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-04,8X038 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 4,8X38 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
211,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm