ART. 316 INOX A4 M-08X035 TORNILLO MARIPOSA F. AMERICANA
Tornillos de mariposa americanos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VISOREILAM8X35EFA4
Rubix:799145080000
fabricante:031648 35
EAN:4043377029683


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ART. 316 INOX A4 M-08X035 TORNILLO MARIPOSA F. AMERICANA
Tornillos mariposa, forma americana A4 8X35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
| Forma de cabezal | mariposa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
224,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm