ART. 316 INOX A4 M-12X040 TORNILLO MARIPOSA F. AMERICANA
Tornillos de mariposa americanos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VISOREILAM12X40EFA4
Rubix:799145153000
fabricante:0316412 40
EAN:4043377029256


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ART. 316 INOX A4 M-12X040 TORNILLO MARIPOSA F. AMERICANA
Tornillos mariposa, forma americana A4 12X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Norma | no estándar |
| Superficie del hilo | total |
| Forma de cabezal | mariposa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
394,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm