ART. 9091 INOX A2 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. RED. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBTHERMOTX4X20EFA2
Rubix:799143240000
fabricante:90912T40 20
EAN:4043377395627


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9091 INOX A2 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. RED. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos A2 4X20 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
224,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm