DIN 7981 INOX A2 M-04,2X050 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCBPZ4,2X50EFA2
Rubix:799114733000
fabricante:79812042 50
EAN:4043377159717
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,2X050 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,2X50 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,34 Sin IVA
/ 200 unidades
56,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)