DIN 7981 INOX A2 M-02,9X009,5 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPH2,9X9,5EFA2
Rubix:799114371000
fabricante:7981229 95
EAN:4043377160331


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-02,9X009,5 PH1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 2,9X9,5 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | din 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
53,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
9.5 mm