DIN 7981 INOX A4 M-04,8X022 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCB4,8X22PHEFA4
Rubix:799135991000
fabricante:7981448 22
EAN:4043377162656
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-04,8X022 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 4,8X22 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaphillips (ph)
Normadin 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
307,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Tipo de huella

Seleccione variantes (477)