DIN 85 INOX A4-50 M-02,5X008 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF2,5X8EFA4-50
Rubix:799128395000
fabricante:0085425 8
EAN:4043377012128


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 85 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A4-50 M-02,5X008 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A4-50 2,5X8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 85 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
121,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm