ISO 14579 INOX A2-70 M-03X012 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX3X12EFA2-70
Rubix:799135595000
fabricante:1457923 12
EAN:4043377256409


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-03X012 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 3X12 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
184,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm