DIN 7985 INOX A2-70 M-08X030 PZ4 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ8X30EFA2-70
Rubix:799128810000
fabricante:7985208 30
EAN:4043377345738
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-08X030 PZ4 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 8X30 pz4

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM8
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellapz4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
174,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
211,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella