DIN 7985 INOX A2-70 M-06X045 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH6X45EFA2-70
Rubix:799138088000
fabricante:798526 45
EAN:4043377177100
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-06X045 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 6X45 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,90 Sin IVA
/ 200 unidades
160,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)