DIN 921 INOX A1 M-05X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBMF5X6EFA1
Rubix:799138353000
fabricante:092125 6
EAN:4043377078179


Resumen técnico
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 921 |
Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-05X006 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 5X6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 921 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | moleteado ranurado |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
321,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
6 mm