ART. 9191 INOX A2 M-02,5X008 TX8 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRTHERMOTX2,5X8EFA2
Rubix:799144901000
fabricante:91912T25 8
EAN:4043377408815


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-02,5X008 TX8 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 2,5X8 TX8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
163,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm