ISO 14581 INOX A4-50 M-05X060 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX5X60EFA4-50
Rubix:799131630000
fabricante:1458145 60
EAN:4043377233011
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-05X060 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 5X60/60 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
204,00 Sin IVA
/ 200 unidades
246,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico