DIN 7972 INOX A2 M-03,5X022 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFF3,5X22EFA2
Rubix:799115322000
fabricante:7972235 22
EAN:4043377155788
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-03,5X022 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 3,5X22
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7972
Forma de cabezalavellanado ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
85,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
102,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm