DIN 965 INOX A2-70 M-08X090 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH8X90EFA2-70
Rubix:799132512000
fabricante:096528 90
EAN:4043377118110


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-08X090 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-70 8X90 PH4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
542,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm