DIN 965 INOX A2-70 M-10X050 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH10X50EFA2-70
Rubix:799132872000
fabricante:0965210 50
EAN:4043377116925
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-10X050 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 10X50 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM10
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
220,00 Sin IVA
/ 100 unidades
266,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella