ISO 10642 INOX A2-50 M-05X006 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC5X6EFA2-50ISO
Rubix:799122571000
fabricante:1064225 6
EAN:4043377181466
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-05X006 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 5X6 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
83,60 Sin IVA
/ 500 unidades
101,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M5

Tipo de huella