DIN 7982 INOX A4 M-04,2X070 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ4,2X70EFA4
Rubix:799132986000
fabricante:79824042 70
EAN:4043377166142


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-04,2X070 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 4,2X70 PZ2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,98 € Sin IVA
/ 200 unidades
114,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm