DIN 7982 INOX A2 M-05,5X016 PH3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH5,5X16EFA2
Rubix:799115438000
fabricante:7982255 16
EAN:4043377165435


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-05,5X016 PH3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 5,5X16 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
204,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm