DIN 7982 INOX A2 M-02,9X022 PH1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH2,9X22EFA2
Rubix:799133488000
fabricante:7982229 22
EAN:4043377164797


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-02,9X022 PH1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 2,9X22 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
68,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm