ISO 14580 INOX A2-50 M-05X014 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX5X14EFA2-50
Rubix:799137240000
fabricante:1458025 14
EAN:4043377412874


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-05X014 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 5X14 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
364,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm