ART. 9244 INOX A1 M-06X160 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos avellanados para madera con punta perforante
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTFPP6X160TXPFA1
Rubix:799139708000
fabricante:9244400660 160/70
EAN:4043377319487


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ART. 9244 INOX A1 M-06X160 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para madera con punta autotaladrante A1 6X160/70 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a1-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
234,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
160 mm