ART. 9244 INOX A1 M-05X080 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos avellanados para madera con punta perforante
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTFPP5X80TXPFA1
Rubix:799139713000
fabricante:9244400650 80/54
EAN:4043377319432


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ART. 9244 INOX A1 M-05X080 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para madera con punta autotaladrante A1 5X80/54 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a1-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
136,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm