DIN 7500-ME INOX A2 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.

Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VAFTFTX5X25EFA2
Rubix:799116717000
fabricante:75002MT5 25
EAN:4043377240705
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7500-ME INOX A2 M-05X025 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.


Tornillos avellanados autocortante, forma ME A2 5X25 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Diámetro métricom5
Normadin 7500
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalavellanado
Tipoautoformante
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,20 Sin IVA
/ 500 unidades
220,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (140)