DIN 7500-ME INOX A2 M-03X010 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.
Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAFTFPZ3X10EFA2
Rubix:799116771000
fabricante:75002M3 10
EAN:4043377152640


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7500-ME INOX A2 M-03X010 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. AUTORROS.
Tornillos avellanados autocortante, forma ME A2 3X10 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Norma | din 7500 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoformante |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
134,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm