DIN 7500-CE INOX A2 M-04X006 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.
Tornillos autorroscantes de cabeza abovedada, forma CE
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAFTBTX4X6EFA2
Rubix:799116793000
fabricante:75002CT4 6
EAN:4043377240385


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7500-CE INOX A2 M-04X006 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. AUTORROS.
Tornillos cab.cilíndrica autocortante, forma CE A2 4X6 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Norma | din 7500 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoformante |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
183,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm