DIN 7504-K INOX A2 M-03,5X019 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTH3,5X19EFA2
Rubix:799115645000
fabricante:75042K35 19
EAN:4043377152947


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-K INOX A2 M-03,5X019 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. AUTOTALAD.
Torn.perforadores cab.hex. arand. de brida,forma K A2 3,5X19 SW5,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Forma de cabezal | th |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | sw5,5 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
182,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
19 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m3