DIN 7504-O INOX A1 M-06,3X038 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF6,3X38TXEFA1
Rubix:799115692000
fabricante:75044006OT63 38
EAN:4043377370174


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A1 M-06,3X038 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A1 6,3X38 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,52 € Sin IVA
/ 200 unidades
190,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m6