DIN 7504-O INOX A2 M-05,5X090 PH3 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF5,5X90PHEFA2
Rubix:799115745000
fabricante:75042O55 90
EAN:4043377338792


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A2 M-05,5X090 PH3 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A2 5,5X90 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
275,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m5