DIN 7504-O INOX A2 M-05,5X019 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF5,5X19PZEFA2
Rubix:799115827000
fabricante:75042O055 19
EAN:4043377244369


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A2 M-05,5X019 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A2 5,5X19 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
322,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
19 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m5