DIN 7504-O INOX A2 M-04,2X013 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTF4,2X13PHEFA2
Rubix:799116020000
fabricante:75042O42 13
EAN:4043377154460


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-O INOX A2 M-04,2X013 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cab.avellanada, forma O A2 4,2X13 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
136,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m4