DIN 7504-M INOX A4 M-06,3X080 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTCPH6,3X80EFA4
Rubix:799116381000
fabricante:75044M63 80
EAN:4043377365149


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A4 M-06,3X080 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A4 6,3X80 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro métrico | m63 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
469,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m63