DIN 7504-M INOX A4 M-05,5X022 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTCPH5,5X22EFA4
Rubix:799116405000
fabricante:75044M55 22
EAN:4043377364944


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A4 M-05,5X022 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A4 5,5X22 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro métrico | m55 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
648,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m55