DIN 7504-M INOX A4 M-04,8X075 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTCPH4,8X75EFA4
Rubix:799116411000
fabricante:75044M48 75
EAN:4043377364906


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A4 M-04,8X075 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A4 4,8X75 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 75 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Diámetro métrico | m48 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
580,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
75 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m48