DIN 7504-M INOX A2 M-03,9X038 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos autoperforantes de cabeza plana, forma M
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VAPTC3,9X38PHEFA2
Rubix:799116647000
fabricante:75042M39 38
EAN:4043377338013


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7504-M INOX A2 M-03,9X038 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. AUTOTALAD.
Tornillos perforadores con cabeza alomada, forma M A2 3,9X38 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro métrico | m39 |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tipo | autoperforante |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
271,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m39