DIN 787 M-24X28X160 MM TORNILLO P/RANURAS EN T
Tornillo para ranuras en T DIN787 completo
Ver información técnicaReferencias
AMF:81109
Rubix:799287132000
fabricante:81109
EAN:4020772081102
Detalles de producto : DIN 787 M-24X28X160 MM TORNILLO P/RANURAS EN T
Tornillo para ranuras en T completo con tuerca y arandela
Características: la guía de ranura en T va brochada y estampada con la clase de resistencia. Es de forjado y provisto de una rosca laminada.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9.
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Volumen de suministro: tornillo con tuerca y arandela.
Características: la guía de ranura en T va brochada y estampada con la clase de resistencia. Es de forjado y provisto de una rosca laminada.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9.
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Volumen de suministro: tornillo con tuerca y arandela.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € Sin IVA
/ unidad
40,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

