DIN 787 M-8X8X32 MM TORNILLO P/RANURAS EN T
Tornillo para ranuras en T DIN787 completo
Ver información técnicaReferencias
AMF:84236
Rubix:799287175000
fabricante:84236
EAN:4020772084233
Detalles de producto : DIN 787 M-8X8X32 MM TORNILLO P/RANURAS EN T
Tornillo para ranuras en T completo con tuerca y arandela
Características: la guía de ranura en T va brochada y estampada con la clase de resistencia. Es de forjado y provisto de una rosca laminada.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9.
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Volumen de suministro: tornillo con tuerca y arandela.
Características: la guía de ranura en T va brochada y estampada con la clase de resistencia. Es de forjado y provisto de una rosca laminada.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9.
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Volumen de suministro: tornillo con tuerca y arandela.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

